Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90123-0106 BUCHSENLEISTE, 6POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291352
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90123-0106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 797582022, 797582023
  • Produktpalette: C-Grid III 90123
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, buchsengehäuse molex, stiftleiste, buchsengehäuse 6-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 90123-0106, 3291352, 329-1352
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    778
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2552*
    € 0,5253*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 0,70*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,269*
    € 0,896*
    Lager 139
    2566
    1
    € 14,99*
    ab € 0,268*
    € 0,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    90119-2121
    ab € 12,20*
    Zubehör
    Molex
    90119-2121
    ab € 0,0516*
    Zubehör
    Molex
    90119-2110
    ab € 18,41*
    Zubehör
    Molex
    90119-2110
    ab € 0,0476*
    Zubehör
    Molex
    90136-1206
    ab € 4,66*
    Zubehör
    Molex
    90136-2106
    ab € 0,709*
    Zubehör
    Molex
    90120-0766
    ab € 5,09*
    Zubehör
    Molex
    90121-0766
    ab € 3,15*
    Zubehör
    Molex
    69008-0003
    ab € 32,86*
    Zubehör
    Molex
    69008-0140
    ab € 35,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.