Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP740261 LÖTSTATION, 80W, 240V AC, 480°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287167
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP740261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation 80w
lötstation
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 480 °C
  • Lieferumfang des Kits: Lötstation, Griffset, Lötkolbenablage, AC-Kabel, Handbuch, Reinigungsschwamm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Ausgangsleistung: 80 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP740261, 3287167, 328-7167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 110,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,33*
    € 178,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,88*
    € 175,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,96*
    € 157,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,63*
    € 150,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,38*
    € 131,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP001710
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001711
    ab € 2,94*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001713
    ab € 3,11*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001714
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001715
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001716
    ab € 3,10*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001717
    ab € 3,10*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001720
    ab € 3,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.