Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4463 DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 40-210NM, 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3279870
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gabelringschlüssel (Zoll)
Drehmoment N-m: 42Nm bis 210Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 600 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schlüssel
  • Antriebsgröße - Imperial: 1/2 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: 30ft-lb bis 154ft-lb
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/2 zoll, gabelringschlüssel (zoll), drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentschrauber, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4463, 3279870, 327-9870
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 60,56*
    € 76,47*
    € 4,00*
    ab € 58,90*
    € 76,56*
    € 8,95*
    ab € 59,15*
    € 76,91*
    € 5,90*
    ab € 61,19*
    € 83,04*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 77,16*
    € 102,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,73*
    € 122,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,61*
    € 120,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,99*
    € 114,23
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 90,76*
    € 108,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,82*
    € 103,32
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 85,09*
    € 101,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,16*
    € 91,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    815515
    ab € 566,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.