Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1001-0079-UK LADEGERÄT, NICD/NIMH, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267899
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0079-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Produktpalette: Ansmann Powerline 4
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAA, AA
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Kfz / Steckerladegerät / USB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 48,55*
    € 65,67*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 62,35*
    € 104,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,14*
    € 123,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,78*
    € 122,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,37*
    € 94,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,04*
    € 85,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,70*
    € 80,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,35*
    € 74,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    QC-650 EUROPE
    ab € 11,81*
    Ähnlich
    Multicomp
    QC-650 UK
    ab € 11,93*
    Ähnlich
    Multicomp
    SC-320 EUROPE
    ab € 8,90*
    Ähnlich
    Multicomp
    SC-320 UK
    ab € 5,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.