Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 4.2 Pro Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus AA, AAA/1.8A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Powerline 4.2 Pro Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus AA, AAA/1.8A-
Ansmann Powerline 4.2 Pro Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus AA, AAA/1.8A-
Artikel-Nr.:
     108EL-2019789
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0079-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladende Akkugrößen = AA, AAA
Akku-Technologie = NiMH
Ladestrom = 1.8A
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 4
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = Powerline 4.2 Pro
Abmessungen = 80 x 130 x 31mm

Das Powerline 4.2 Pro von ANSMANN ist ein vielseitiges, intelligentes Ladegerät für AAA- und AA-NiMH-Akkus. Dieses Ladegerät bietet eine individuelle Überwachung von Schächten, sodass verschiedene Größen und Kapazitäten von Zellen gleichzeitig geladen werden können, und bietet wählbare Ladeprogramme und -ströme, die dem Benutzer bei Bedarf die Kontrolle über das Ladesystem ermöglichen. Das Ladegerät verfügt außerdem über einen USB-Ladeanschluss zur Unterstützung von Smartphones, Powerbanks und anderen USB-betriebenen Geräten.Vielseitig und intelligent Unterstützt 1-4 AA- oder AAA-NiMH-Zellen Einzelschacht-Überwachung - unterstützt gleichzeitiges Laden verschiedener Größen Gleichzeitig Wählbare Ladeprogramme - Laden, Entladen, Aktualisieren und Testen Wählbare Ladeströme (1-2 Zellen) - 400 mA, 600 mA, 800 mA, 1500 mA, 1800 mA Wählbare Ladeströme (3-4 Zellen) - 400 mA, 600 mA, 800 mA Mehrere Ladesteuerungen und Enderkennungen sorgen für Schutz Ladeinformationen auf durchsichtigem LCD-Bildschirm USB-Anschluss: Bis zu 1 A Ausgangsstrom Umfasst Netzteil mit austauschbaren Netzadaptern für EU und UK
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
AA, AAA
Akku-Technologie:
NiMH
Ladestrom:
1.8A
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
4
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
Powerline 4.2 Pro
Abmessungen:
80 x 130 x 31mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät, ladegerät nimh mignon, 2019789, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010079UK, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,59*
€ 66,11*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 62,21*
€ 104,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
QC-650 EUROPE
ab € 11,81*
Ähnlich
Multicomp
QC-650 UK
ab € 11,82*
Ähnlich
Multicomp
SC-320 EUROPE
ab € 8,88*
Ähnlich
Multicomp
SC-320 UK
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.