Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SC-320 EUROPE LADEGERÄT, AA/AAA, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255337
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SC-320 EUROPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAA, AA
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Netzsteckertyp: EU
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, SC-320 EUROPE, 3255337, 325-5337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.