Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FS820R08A6P2BPSA1 IGBT-MODUL, 750V, 820A, 150°C, 714W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267802
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FS820R08A6P2BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: HybridPACK
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 750 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 820 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.3 V
  • Verlustleistung: 714 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT EDT2
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack [Vollbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FS820R08A6P2BPSA1, 3267802, 326-7802
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 460,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 539,91*
    € 642,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 535,69*
    € 637,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 502,93*
    € 598,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 489,92*
    € 583,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 460,22*
    € 547,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.