Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES MSOX6004A MSO, 4+16 KANÄLE, 1GZ, 20GSPS, 350PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262658
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     MSOX6004A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 4-kanal keysight
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 4Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 350 ps
  • Bandbreite: 1 GHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 6000 X Series
  • Oszilloskopanzeige: SVGA Touchscreen LCD, farbig
  • Abtastrate: 20 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: Ein passiver 700MHz-Tastkopf N2894A pro Kanal (10:1), MSO-Kabel N2756A, Kalibrierzertifikat
  • Oszilloskopkanäle: 4+16 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, MSOX6004A, 3262658, 326-2658
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 24.811,66*
    € 24.885,01*
    Frei Haus
    ab € 25.005,68*
    € 25.848,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24.885,01*
    € 29.613,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24.854,94*
    € 29.577,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24.811,66*
    € 29.525,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DP0013A
    ab € 5.416,93*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N7026A
    ab € 5.983,15*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2870A
    ab € 293,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.