Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE-750PA5 DRUCKMODUL, 0PSI BIS 30PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3259853
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-750PA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Prozess-Kalibrator
druckkalibrator fluke
druckkalibrator
Produktpalette: 750P Series
  • Zur Verwendung mit: Dokumentierende Prozesskalibratoren Fluke 750/740, Multifunktions-Prozesskalibratoren 725/726
  • Art des Zubehörs: Druckmodul
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Weiteres, FLUKE, FLUKE-750PA5, 3259853, 325-9853
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.736,57*
    € 1.819,28*
    € 5,90*
    ab € 1.876,46*
    € 1.968,33*
    Frei Haus
    ab € 1.908,54*
    € 2.009,14*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 1.974,05*
    € 2.062,57*
    Frei Haus
    ab € 1.921,65*
    € 2.079,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.819,28*
    € 2.164,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.810,40*
    € 2.154,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.766,68*
    € 2.102,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.740,95*
    € 2.071,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.736,57*
    € 2.066,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-700HTH-1
    ab € 1.096,29*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-700HTP-2
    ab € 1.319,83*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-700LTP-1
    ab € 1.215,09*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-700PTPK2
    ab € 1.148,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.