| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30465326 Herst.-Nr.: 4352459 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umfassende Druckmodulfamilie Eine Familie mit 48 Druckmodulen, mit der man Druckkalibrierungen von 0 bis 1 Zoll Wassersäule bis 10.000 psi (2,5 mbar bis 690 bar) durchgeführt werden können.
Module für die Relativdruckmessung haben einen Druckanschluss und messen den Druck im Verhältnis zum Umgebungsluftdruck. Differenzdruckmodule haben zwei Druckanschlüsse und messen die Differenz zwischen dem Anschluss mit dem höheren Druck und dem Anschluss mit dem niedrigeren Druck. Bereich, Überdruck und Medienkompatibilität sind an jedem Modul deutlich gekennzeichnet. Alle Module enthalten NPT-, BSP- und M20-Adapter. Kompatibel mit allen dokumentierenden, Multifunktions- und Druckkalibratoren (einschließlich: Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 und den nicht mehr produzierten Modellen 741, 743, 744, 701 und 702).
Schnelle und einfache Messungen Fluke Druckmodule der Serie 750P sind sehr einfach zu nutzen. Schließen Sie zur Druckmessung das Druckmodul an eine Druckquelle oder Handpumpe an und verbinden Sie dann das Druckmodulkabel mit dem Kalibrator. Legen Sie Druck von der Druckquelle an, und er wird auf der Digitalanzeige des Kalibrators angezeigt. Die Druckanzeige kann auf Knopfdruck unter bis zu 11 verschiedenen technischen Einheiten ausgewählt werden. Mit dokumentierenden Prozesskalibratoren der Serie 750 können die Druckwerte mit einem Zeitstempel versehen und für den späteren Abruf elektronisch gespeichert werden. Dies spart Zeit, eliminiert Fehler und unterstützt die Einhaltung von Qualitätsnormen und Richtlinien. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Druck-Modul | ![](/p.gif) | Maximaler Betriebsdruck | 2 bar | ![](/p.gif) | Luftdruck (max.) | 2 bar | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Fluke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |