Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1419794 KNICKSCHUTZTÜLLE, IP20, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3258608
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zugentlastungsmaterial: -
  • Zur Verwendung mit: Datensteckverbinder von Phoenix Contact
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: -
  • Art des Zubehörs: Knickschutztülle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, PHOENIX CONTACT, 1419794, 3258608, 325-8608
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 0,413*
    € 0,693*
    24 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,4286*
    € 0,7186*
    10
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,43*
    € 0,72*
    10
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 0,488*
    € 0,818*
    Lager 139
    28
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,47*
    € 3,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,1412
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.