Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 5603260 OPTOKOPPLER-SCHNITTSTELLENMODUL, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3256596
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5603260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride[3] (07-Nov-2024)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PHOENIX CONTACT, 5603260, 3256596, 325-6596
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 21,25*
    € 23,35*
    10
    € 4,98*
    ab € 21,349*
    € 23,489*
    33 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 22,18*
    € 24,45*
    10
    Frei Haus
    ab € 22,172*
    € 24,502*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 37,70*
    € 51,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,27*
    € 61,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,70*
    € 56,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,38*
    € 51,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,42*
    € 49,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,21*
    € 47,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2966236
    € 0,6682*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2966812
    € 0,6682*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2966825
    € 0,6482*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2967688
    € 0,85595*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2967691
    € 0,86847*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1206560
    € 0,2713*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1206573
    € 0,2713*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2966692
    € 9,35*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2966786
    € 9,27*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2966838
    € 9,96*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1051414
    € 0,868*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0818085
    € 3,3612*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0824589
    € 11,1219*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0828736
    € 2,81*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0829602
    € 9,1513*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.