Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMAKER 217950 AIR MANAGER, 3D-DRUCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3254724
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     217950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Ersatzteile
ultimaker 3d-drucker
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 3D-Drucker UltiMaker S5
  • Art des Zubehörs: Air Manager
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3d-drucker ersatzteile, 3D-Druckerzubehör, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ULTIMAKER, 217950, 3254724, 325-4724
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 875,34*
    € 974,66*
    Frei Haus
    ab € 927,45*
    € 1.056,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 974,66*
    € 1.159,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 972,70*
    € 1.157,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 950,30*
    € 1.130,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 925,17*
    € 1.100,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 875,34*
    € 1.041,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.