Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FAN5624UMPX LED-TREIBER, LINEAR, 4-CH, UMLP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253664
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN5624UMPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Linear
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: UMLP
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: UMLP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 30 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ONSEMI, FAN5624UMPX, 3253664, 325-3664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,315*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,534*
    € 1,82546
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.