Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APV-25-24 LED-TREIBER, KONSTANTSPANNUNG, 25.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253254
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-25-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Ausgangsspannung, max.: 24 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Produktpalette: APV-25
  • Eingangsspannung, min.: 90 V
  • Eingangsspannung, max.: 264 V
  • Ausgangsleistung, max.: 25.2 W
  • Ausgangsstrom: 1.05 A
  • LED-Treiber-Modus: Konstantspannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 25w, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, MEAN WELL, APV-25-24, 3253254, 325-3254
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,40*
    € 12,22*
    € 8,95*
    ab € 8,22*
    € 12,24*
    1 Tag
    66
    € 5,95*
    ab € 8,30*
    € 13,12*
    € 5,90*
    ab € 8,25*
    € 13,51*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 11,37*
    € 19,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mean Well
    LCM-25DA
    ab € 20,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.