Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantspannungs-Gleichstromversorgung, 25W, 24V, 1.05A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134538
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-25-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Konstantspannungs-Gleichstromversorgung, Typ=APV-25-24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.05 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=57 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=30 mm, Isolationsspannung=500 V, Länge=84 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=692800 h, Nennleistung=25 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Kabelführung, Ausgangstyp=Fest, Garantie=2 Jahre, Gehäusetyp=Kunststoff, Schutzart=IP42, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC 130 ... 370 VDC, Serien=APV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
145 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 13,02*
Lager 115
66
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 13,03*
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 13,43*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,79*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 11,38*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LCM-25DA
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.