Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 830432 ETIKETT, WARNSCHILD, PVC, SCHWARZ/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3241969
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: PVC
  • Produktpalette: -
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Warnung
  • Etikettenfarbe: Schwarz / Gelb
  • Menge pro Packung: 110
  • Etikettenhöhe: 10.83 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Etikettenbreite: 12.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, PHOENIX CONTACT, 830432, 3241969, 324-1969
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    5
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 7,4055*
    € 9,7735*
    5
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 7,572*
    € 9,892*
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 7,74764*
    € 10,01764*
    14 Tage
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 7,89365*
    € 10,30365*
    Lager 139
    5
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 15,23*
    € 18,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.