Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Programmiergerät
>
Artikel
STMICROELECTRONICS EVL6591-90WADP DEMOBOARD, AC/DC-HALBBRÜCKEN-ADAPTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3228675
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
EVL6591-90WADP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Produktpalette:
-
Prozessorhersteller:
STMicroelectronics
Unterart Anwendung:
Adapter
Lieferumfang des Kits:
Demoboard L6563, L6591
Kit-Anwendungsbereich:
Power-Management
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Prozessorkern:
L6591, L6563
RoHS konform: Ja
... >
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Development Kits für Power-Management
>
Power-Management - Development Kits für AC/DC
Weitere Suchbegriffe:
AC
,
DC
,
Development
,
Entwicklungsboards
,
Evaluationstools
,
Kits
,
Power-Management
,
STMICROELECTRONICS
,
EVL6591-90WADP
,
3228675
,
322-8675
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMICROELECTRONICS L6563S PFC-CONTROLLER, TM, 22.5V, SOIC-14
ST Microelectronics
L6563S
€ 1,74*
Zubehör
STMICROELECTRONICS L6563STR PFC-CONTROLLER, -40 BIS 150°C
ST Microelectronics
L6563STR
€ 2,07*
Zubehör
STMICROELECTRONICS L6591 PWM-CONTROLLER, 500KHZ, 22V, NSOIC-16
ST Microelectronics
L6591
€ 3,72*
Zubehör
STMicroelectronics Leistungsfaktor-Controller 0.05mA Quelle -5mA max. Sink 4500μA 0,09 mA SOIC
ST Microelectronics
L6563
€ 0,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.