Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6563S PFC-CONTROLLER, TM, 22.5V, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806987
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6563S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
4000 cmos
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 22.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Versorgungsstrom: 5 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: -
  • Einschaltstrom: 90 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 10.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L6563S, 2806987, 280-6987
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 1,53*
    Lager 139
    2269
    € 14,99*
    ab € 0,642*
    € 2,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVL6563S-100W
    ab € 87,92*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVL6591-90WADP
    ab € 116,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.