Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6591 PWM-CONTROLLER, 500KHZ, 22V, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806969
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6591
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
Leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 22 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Frequenz: 500 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: -
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Controller-IC: NSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 9.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, pwm-controller stmicroelectronics, dc-dc wandler ics, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L6591, 2806969, 280-6969
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    938
    € 14,99*
    ab € 1,86*
    € 3,48*
    € 5,90*
    ab € 2,78*
    € 6,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVL6591-90WADP
    ab € 116,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.