Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL078V1 EVAL.BOARD, LEISTUNGSST. LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228659
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL078V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: LED6000
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Bausteintopologie: Buck
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LED6000
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Dimmsteuerung: Digital
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, stm entwicklungsboard, mainboard, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ILL078V1, 3228659, 322-8659
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,05*
    € 32,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,23*
    € 32,39*
    € 5,90*
    ab € 28,58*
    € 39,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,14*
    € 32,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    LED6000PHR
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.