| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1962559 Herst.-Nr.: STEVAL-ILL078V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = Keramische Ausgangskondensatoren Kit-Name = LED Driver Evaluation Board
Die Produktevaluationsplatine STEVAL-ILL078V1 Basiert auf dem monolithischen LED6000-Strom Quelle für Hochleistungs-LED-Ansteuerung. Digital Dimmen wird durch Ansteuerung des dedizierten realisiert Dimmstift. Geringer Ausfallbetrieb mit fast 100 % Arbeitszyklus kann erreicht werden. Die LED6000 Ist ein asynchroner 61-V-Schaltregler mit Integrierter Leistungs-MOSFET, entwickelt für die Quelle Bis zu 3 A Gleichstrom je nach Anwendungsbedingungen. Der 250 mV typische RSENSE Spannungsabfall, die integrierte Umschaltfunktion Auf dem Vvorspannungsstift und leichtem Lastmanagement (Impulssprung) sind zur Maximierung der Leistung vorgesehen Umwandlungseffizienz über die gesamte Last hinweg besitzt. Die Strombegrenzungsschwelle und das Schalten Die Frequenz ist für die Anwendung einstellbar Optimierung. Das Gerät umfasst einen internen 250 KHz Oszillator, der extern eingestellt werden kann Bis 1,5 MHz. Die Größe der Gesamtanwendung ist Minimiert durch seine hohe Schaltfrequenz Und Kompatibilität mit Keramik-Ausgangskondensatoren. Zwei LED6000-Regler können synchronisiert werden Eine 180°-Außenphasenkonfiguration für reduzierte Gesamteingangs-Effektivwert-Strom. Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | Keramische Ausgangskondensatoren | Kit-Name: | LED Driver Evaluation Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1962559, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL078V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,08* | € 32,05* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 23,10* | € 32,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,57* | € 39,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|