Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON F3L150R12W2H3B11BPSA1 IGBT-MODUL 4FACH N-KANAL 1.2KV 75A 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227666
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     F3L150R12W2H3B11BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: EasyPACK
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 75 A
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.55 V
  • Verlustleistung: 500 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 3 High-Speed
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Drei-Ebenen-Wechselrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, F3L150R12W2H3B11BPSA1, 3227666, 322-7666
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 63,25*
    € 86,87*
    15
    Frei Haus
    ab € 97,70*
    € 117,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,87*
    € 103,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,81*
    € 102,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,15*
    € 90,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,24*
    € 85,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,25*
    € 75,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.