Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER SFK 8465 NI / M4 / 7 / RT BANANENSTECKER, 32A, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224799
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SFK 8465 NI / M4 / 7 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
bananenstecker 32a rot
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, SCHUTZINGER, SFK 8465 NI / M4 / 7 / RT, 3224799, 322-4799
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,06*
    € 4,75*
    € 8,95*
    ab € 3,10*
    € 4,76*
    € 5,90*
    ab € 3,23*
    € 5,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,36*
    € 7,59*
    1 Tag
    14
    Frei Haus
    ab € 5,16*
    € 7,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 102 / SW
    ab € 16,01*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 14,28*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.