Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / SW MESSLEITUNG 4MM-BANANENBUCHS/PRÜFCLIP 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224291
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
schutzinger messleitungen schwarz
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: Messklemme
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Sicherheitsleitung
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 600 VAC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel schwarz, Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, SCHUTZINGER, AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / SW, 3224291, 322-4291
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 5,84*
    € 8,39*
    1
    € 4,00*
    ab € 6,41*
    € 9,60*
    10
    Frei Haus
    ab € 8,73*
    € 12,22*
    2 Tage
    11
    1
    Frei Haus
    ab € 8,95*
    € 13,50*
    1
    € 5,90*
    ab € 8,47*
    € 13,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 14,34*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KAB 8214 / SW
    ab € 216,83*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KML 7499 / PZ / RG174 / 100
    ab € 29,03*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 12,47*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SWEB 8094 Au / RT
    ab € 2,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.