Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCELITAS TECH VTS3080H FOTODIODE, 940NM, 44A-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3223674
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     VTS3080H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 940 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: VTS 30
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 0.2 µA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, EXCELITAS TECH, VTS3080H, 3223674, 322-3674
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    250
    € 25,00*
    ab € 43,83*
    € 50,56*
    Lager 139
    133
    1
    € 14,99*
    ab € 55,76*
    € 86,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,41*
    € 102,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,12*
    € 101,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,14*
    € 91,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,71*
    € 80,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,57*
    € 76,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 62,12*
    € 73,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,76*
    € 66,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.