Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR740750R0400 SPANNUNGSÜBERWACH.RELAIS DPDT 4A 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3223351
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740750R0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: CM
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubenlos
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktstrom: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 135,52*
    € 160,30*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 149,02*
    € 162,29*
    Frei Haus
    ab € 148,97*
    € 167,80*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 160,72*
    € 175,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 245,73*
    € 264,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 264,66*
    € 314,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 264,36*
    € 314,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 259,23*
    € 308,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 254,51*
    € 302,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,73*
    € 292,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.