| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7758028 Herst.-Nr.: 1SVR740750R0400 CM-EFS.2P EAN/GTIN: 5059041462952 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Spannung Elektrische Phasen = 1 Spannungsmessbereich = 3→30 V, 6→60 V, 30→300 V, 60→600 V Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = 0 s, 0,1 → 30s Serie = CM-EFS Betriebstemperatur min. = -20°C
CM-EFS Spannungsbereich-Überwachungsrelais - Einphasig, AC/DC. Das Spannungsbereich-Überwachungsrelais CM-EFS.2 kann zur gleichzeitigen Überwachung von Über- (>U) und Unterspannungen ( ;U) in einphasigen Wechsel- und Gleichstromsystemen verwendet werden. Je nach Konfiguration können jeweils ein Wechselkontakt oder beide Wechselkontakte parallel zur Überwachung von Über- und Unterspannung verwendet werden. Die zu überwachende Spannung (Messwert) wird über die Anschlüsse B-C angelegt. Messprinzip mit offenem und geschlossenem Kreis sowie eine einstellbare Auslösungsverzögerung für ON A und OFF konfigurierbar. Überwachung von Gleich- und Wechselspannungen von 3-600 V Effektivwert-Messprinzip Ein einziges Bauteil umfasst vier Messbereiche: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V Über- und Unterspannungsüberwachung EIN- und AUS-Verzögerung konfigurierbar Messprinzip mit offenem oder geschlossenen Kreis konfigurierbar Verriegelungsfunktion konfigurierbar Schwellwerte für Umin und Umax einstellbar Feste Hysterese von 5 % Auslösungsverzögerung TV einstellbar 0; 0,1-30 s 1x 2 Wechselkontakte (gemeinsames Signal) oder 2x 1 Wechselkontakt (separate Signale für Umin und Umax) 22,5 mm Breite 3 LEDs für Statusanzeige Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Spannung | Elektrische Phasen: | 1 | Spannungsmessbereich: | 3→30 V, 6→60 V, 30→300 V, 60→600 V | Spannungsempfindlichkeit: | Überspannung, Unterspannung | Montage Typ: | DIN-Schienen | Verzögerungszeit: | 0 s, 0,1 → 30s | Serie: | CM-EFS | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, abb überwachungsrelais unterspannung, industrierelais, industrierelais abb, 7758028, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR740750R0400CMEFS2P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,17* | € 155,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,72* | € 162,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 137,02* | € 162,35* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,93* | € 167,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 159,97* | € 175,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|