Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR37-600-70 - 37A SANFTANLASSER 3PH, 37A, 22KW, 208-600VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222813
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR37-600-70 - 37A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Nennleistung: 22 kW
  • Produktpalette: PSR
  • Versorgungsspannung, max.: 600 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Sanftanlasser
  • Nennstrom: 37 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 208 VAC
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sanftstarter abb 22kw, sanftanlasser abb, sanftanlasser, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorstarter, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, PSR37-600-70 - 37A, 3222813, 322-2813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 674,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 751,55*
    € 894,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 740,00*
    € 880,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 709,20*
    € 843,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 695,27*
    € 827,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 674,33*
    € 802,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.