Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0180 SICHERUNGSHALTER 6.3X32MM SCHRAUBBAR 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-319612
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AB, 3AG, 0
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0180, 319612, 319-612
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 3,49*
    € 6,55*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,10*
    € 6,57*
    5
    € 8,95*
    ab € 4,82*
    € 8,77*
    1
    € 5,95*
    ab € 5,36*
    € 10,57*
    Lager 139
    2000
    1
    € 14,99*
    ab € 5,54*
    € 11,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    TDC10-10A
    ab € 0,605*
    Zubehör
    Mersen
    V084313
    ab € 31,52*
    Zubehör
    RS Pro
    420218
    ab € 22,11*
    Zubehör
    RS Pro
    420195
    ab € 18,99*
    Zubehör
    RS Pro
    414061
    ab € 0,96*
    Zubehör
    Schurter
    8020.5019.G
    ab € 0,50*
    Zubehör
    Siba
    70-065-65/1A
    ab € 0,901*
    Zubehör
    Siba
    70-125-40/1A
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.