| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13317192 Herst.-Nr.: FX0180 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherungshalter, Typ=FX0180, Höhe=15.5 mm, Isolationswiderstand min.=1 TΩ, Länge=60.3 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=90 °C, Umgebungstemperatur min.=-20 °C, Baugruppentyp=In-Line, Farbe Halter=Klar, Kompatibilität Sicherung=6.3 x 32 mm, Material Halter=Polybuten, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 7,9 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,55* | € 6,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,10* | € 7,00* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,82* | € 8,72* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,57* | € 9,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,26* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|