Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FS50R06W1E3BOMA1 IGBT-MODUL, 6 N-KANAL, 600V, 70A, 205W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3155174
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FS50R06W1E3BOMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: EasyPack
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 70 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.45 V
  • Verlustleistung: 205 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 3 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack [Vollbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FS50R06W1E3BOMA1, 3155174, 315-5174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,36*
    € 62,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,40*
    € 59,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,65*
    € 53,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,87*
    € 47,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,07*
    € 41,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,44*
    € 40,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,51*
    € 36,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.