Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 00 000 5101 KABELVERSCHRAUBUNG, METALL, PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-314742
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 11 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Metall
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grau
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabeldurchmesser, min.: 6 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG11
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, HARTING, 09 00 000 5101, 314742, 314-742
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 3,69896*
    € 4,99896*
    26 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 3,74*
    € 5,04*
    7 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 3,7579*
    € 5,0579*
    1
    € 5,46*
    ab € 3,69*
    € 5,35*
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 7,31*
    € 14,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 00 000 5027
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2611
    ab € 4,18*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 1440
    ab € 2,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.