Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring 09 00 000 5027 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989277-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
harting dichtring
Dichtring 09 00 000 5027 Harting Inhalt: 1 St.

Dichtring

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Werkstoff Dichtung: Kunststoff
Nettogewicht: 3.47 g
Verschraubungsgröße: Pg 11
Klemmbereich: 6.5 mm - 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
09000005027
Typ (Hersteller-Typ):
09 00 000 5027
Produkt-Art:
Dichtring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg 1, Harting, 09 00 000 5027, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,67*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43176*
€ 0,69176*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4374*
€ 0,6974*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,74*
Lager 102
9
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09000005101
ab € 9,05*
Zubehör
Harting
09000005165
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.