Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-P2035-2. BANANENSTECKER, 5A, SCHRAUB, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133087
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P2035-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder, mueller electric bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-P2035-2., 3133087, 313-3087
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,51*
    € 13,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,84*
    € 15,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00260
    ab € 7,45*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00287
    ab € 6,81*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-2030-A-36-2
    ab € 6,59*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-48-2
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00285
    ab € 6,88*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1296
    ab € 15,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.