Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-P5169-2. BANANENSTECKER, CRIMP / LÖT, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133079
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P5169-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Crimp-/Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 5 kV
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder, mueller electric bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-P5169-2., 3133079, 313-3079
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,09*
    € 3,54*
    2 Tage
    111
    € 5,95*
    ab € 2,88*
    € 4,87*
    € 5,90*
    ab € 2,96*
    € 5,37*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 3,55*
    € 6,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00260
    ab € 7,45*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00287
    ab € 6,81*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-2030-A-36-2
    ab € 6,59*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-48-2
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00285
    ab € 6,88*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1296
    ab € 15,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.