Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24EP512GP806-I/PT MCU, 16 BIT, 70MIPS, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131824
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24EP512GP806-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24EP GP Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: PIC32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 52 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24EP GP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 70 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24EP512GP806-I/PT, 3131824, 313-1824
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,97*
    € 12,51*
    € 8,95*
    ab € 8,90*
    € 13,82*
    Lager 139
    286
    € 14,99*
    ab € 7,93*
    € 14,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM300027
    € 146,60*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-6
    € 274,26*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164126
    € 24,38*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    € 49,68*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240312
    € 162,44*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1160
    € 131,81*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    € 318,14*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    € 211,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.