Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATDH1150USB JTAG-ISP-USB-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131823
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATDH1150USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Merkmale: JTAG-In-System-Programmierung, unterstützt durch die ATMISP-Software, Schnittstellen mit Standard-USB 2.0/3.0-Ports
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: CPLD-Development Kits der Produktfamilie ATF15xx von Microchip
  • Art des Zubehörs: JTAG-ISP-USB-Kabel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, MICROCHIP, ATDH1150USB, 3131823, 313-1823
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 88,40*
    € 110,35*
    2 Tage
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 89,86*
    € 112,36*
    1
    Frei Haus
    ab € 91,44*
    € 118,07*
    10 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 25,00*
    ab € 94,31*
    € 118,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,35*
    € 131,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,32*
    € 131,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,94*
    € 123,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,15*
    € 119,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,40*
    € 105,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.