Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATDH1150USB. JTAG ISP USB CABLE, FOR ATF15XX CPLD KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695292
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATDH1150USB.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Merkmale: JTAG In-System Programming
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: JTAG ISP USB Cable
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: ATF15XX CPLD Development Kits
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, MICROCHIP, ATDH1150USB., 2695292, 269-5292
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 88,82*
    € 111,28*
    2 Tage
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 90,53*
    € 112,87*
    1
    Frei Haus
    ab € 91,99*
    € 118,18*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2
    € 25,00*
    ab € 95,33*
    € 118,19*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 118,19*
    € 140,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,12*
    € 131,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,54*
    € 126,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,33*
    € 113,44
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 236,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.