Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip USB-ISP-KABEL ATF15xx CPLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779596
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATDH1150USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Zubehör-Typ = USB-ISP-KABEL
Zum Einsatz mit = ATF15xx CPLD

USB-Kabel Microchip TechnologyDas JTAG ISP-Download-USB-Kabel von Microchip Technology wird mit einem Standard-USB-2.0-Anschluss an einem PC und einer 10-poligen oder 14-poligen JTAG-Stiftleiste auf der Programmierplatine verbunden. Er überträgt die JTAG-Anweisungen und Daten, die von der auf einem PC ausgeführten Software erzeugt werden, auf die CPLDs auf der Zielplatine. Dies gilt für ATF15 CPLD.Eigenschaften und Vorteile:• Ermöglicht Benutzern die Ausführung von JTAG ISP von Atmel CPLDs • Schnittstellen mit einem Standard-USB-2.0/3.0-Anschluss an einem PC • Unterstützt durch die ATMISP-Software (Version 6.6, 6.7 und 7. X) • Unterstützt 10-polige und 14-polige JTAG-Schnittstellenstiftleisten (JTAG-A und JTAG-X) • Unterstützt Zielsysteme mit 5,0 V, 3,3 V, 2,5 V oder 1,8 V VCC und E/A-StandardsZulassungen:• IEEE 1149.1
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
USB-ISP-KABEL
Zum Einsatz mit:
ATF15xx CPLD
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, 1779596, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Microchip, ATDH1150USB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 110,35*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 112,36*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 118,07*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 25,00*
ab € 94,31*
€ 118,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.