Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 259DGR.SA.1 PINZETTE, GERADE/SPITZ, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131776
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     259DGR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 259
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, aa sa esd-pinzette 130mm, universal pinzette, universalpinzette flach, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 259DGR.SA.1, 3131776, 313-1776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,21*
    € 32,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,99*
    € 34,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.