Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 259DGR.SA.1 Edelstahl Pinzette, 130 mm Gerade, Spitze Gerade Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827507
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     259DGR.SA.1
EAN/GTIN:
     7640174710737
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Modellnummer = 259DGR.SA.1
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 130 mm
Abtriebsgröße = 0,70 x 0,70 mm
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
259DGR.SA.1
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
130 mm
Abtriebsgröße:
0,70 x 0,70 mm
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, aa sa esd-pinzette 130mm, universal pinzette, universalpinzette flach, 2827507, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 259DGRSA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.