Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ESDCAN05-2BWY ESD-SCHUTZDIODE, SOT-323-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3130129
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDCAN05-2BWY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 61 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzdiode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, ESDCAN05-2BWY, 3130129, 313-0129
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0911*
    € 0,119*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,117*
    € 0,616*
    Lager 139
    36170
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0793*
    € 0,6776*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6776*
    € 0,80634
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5073*
    € 0,60369
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1916*
    € 0,228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,388* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.