Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zenerdiode Einfach 2 Element/Chip SMD 36V, SOT-323 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906753
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDCAN05-2BWY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Zenerspannung nom. = 36V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323
Zenertyp = Bidirektional
Pinanzahl = 3
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 2.2 x 1.1 x 1.35mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Diese Geräte sind zweizeilige Überspannungsableiter (TVS), die speziell für den Schutz von Kfz-CAN-Busleitungen vor elektrostatischer Entladung (ESD) entwickelt wurden. Ihre verbesserten Parameter machen sie mit allen wichtigen Treibern in der Automobilindustrie kompatibel.Zweileitungs-ESD- und EOS-Schutz Durchschlagsspannung, VBR: ESDCAN02-2BWY: 28,5 V ESDCAN03-2BWY: 26,5 V ESDCAN04-2BWY: 27,5 V ESDCAN05-2BWY: 39 V. ESDCAN06-2BWY: 38 V. Bidirektionaler Gerät Max. Impulsleistung bis zu 170 W (8/20 μs) Niedriger Klemmfaktor VCL/VBR Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
36V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323
Zenertyp:
Bidirektional
Pinanzahl:
3
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
2.2 x 1.1 x 1.35mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, smd z-diode, 1906753, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, ESDCAN052BWY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1212*
1
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,607*
1 Tag
35430
5
€ 14,99*
ab € 0,0791*
€ 0,6666*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,1442
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 363,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.