Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK60FN1M0VMD12R MCU, 32 BIT, 120MHZ, MAPBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128723
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK60FN1M0VMD12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 100 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 58 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K6x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK60FN1M0VMD12R, 3128723, 312-8723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 27,08*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    € 350,74*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    € 1.215,49*
    Zubehör
    NXP
    TWR-IND-IO
    € 146,15*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K20D50M
    € 151,34*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60D100M-KIT
    € 253,53*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.