Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAS70-7-F SCHOTTKY-DIODE, 1FACH, 70V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127563
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS70-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
zetex diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 100 mA
  • Produktpalette: BAS70
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAS70-7-F, 3127563, 312-7563
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0262*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0454*
    € 0,05403
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.