Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAS116LPH4-7B KLEINSIGNALDIODE, 85V, 0.215A, X2DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127530
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS116LPH4-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: BAS116
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 215 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 3 µs
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: X2DFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAS116LPH4-7B, 3127530, 312-7530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0366*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.