Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DFLT30A-7 TVS-DIODE, 1.125KW, 48.4V, POWERDI 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127301
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DFLT30A-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.125 kW
  • Produktpalette: DFLT
  • Sperrspannung: 30 V
  • Klemmspannung, max.: 48.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 33.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 36.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: PowerDI 123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, DIODES INC., DFLT30A-7, 3127301, 312-7301
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6445
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0859*
    € 0,6782*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,525*
    € 1,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6782*
    € 0,80706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5157*
    € 0,61368
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4414*
    € 0,52527
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2392*
    € 0,28465
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1956*
    € 0,23276
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,391* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.