Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAV23-7 KLEINSIGNALDIODE, 250V, 0.4A, SOT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127224
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV23-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
schaltdiode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 250 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 400 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-143
  • Durchlassstoßstrom: 9 A
  • Produktpalette: BAV23
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, isoliert
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAV23-7, 3127224, 312-7224
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,45*
    Lager 139
    8610
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0761*
    € 0,456*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3165*
    € 0,37664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1769*
    € 0,21051
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1579*
    € 0,1879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1069*
    € 0,12721
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,28* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.