Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
CANbus Transceiver
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS MAX3232EIDR RS-232 TRANSCEIVER, 5.5V, SOIC-16, DEVIC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3121302
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
MAX3232EIDR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Empfänger:
2 Receivers
Produktpalette:
-
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Anzahl der Pins:
16 Pin(s)
ESD-Schutz:
±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
IC-Gehäuse / Bauform:
SOIC
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kommunikationsmodus:
-
Anzahl der Nodes:
-
Übertragungsrate, max.:
250 Kbps
Anzahl der Transmitter:
2
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
Ausfallsicher:
-
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
IC-Typ:
RS232-Transceiver
Versorgungsspannung, min.:
3 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Treiber & Schnittstellen
>
Serielle Kommunikation RS232, RS485, RS422
Weitere Suchbegriffe:
IC Interface
,
Interface-IC
,
RS-232 Transceiver
,
RS232-Transceiver
,
SMD-Leitungstransceiver
,
SMD-Transceiver
,
can-bus transceiver
,
Halbleiter
,
ICs
,
Kommunikation
,
RS232
,
RS422
,
RS485
,
Schnittstellen
,
Serielle
,
Treiber
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
MAX3232EIDR
,
3121302
,
312-1302
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,85*
Lager 139
2 Tage
518
€ 14,99*
ab € 0,826*
€ 2,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,221*
€ 1,45299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments Leitungstransceiver 16-Pin SOIC
Texas Instruments
MAX3232CDR
€ 1,19*
Ähnlich
TEXAS INSTRUMENTS MAX3232ECDR RS-232 TRANSCEIVER, 5.5V, SOIC-16, DEVIC
Texas Instruments
MAX3232ECDR
€ 1,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.